• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Diamanträffelfil, 150 mm, korn D 126 (medel - universell) 1

Article no.: 529650 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
34 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning ansats, böjd
totallängd 150 mm
tvärsnitt med beläggning 3,1×3 mm
beläggningslängd 25 mm
Produktslag Räffelfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Manufacturer number 4007220017098

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Beskrivelse

Utförande:

Samma form som nr 528050, men beströdd med diamantpulver i enhetlig kornstorlek på båda ändar.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av former av härdat stål eller hårdmetall.
Arbeta med litet tryck.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen