Trekantfil med 2K-handtag Huggning 2 (medelfin)

Article no.: 511201
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
35 styck i lager
  • Form: C
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.
Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form C

Anmärkning:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 511200.