Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 115 mm

Article no.: 573531
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  608,49
  • from 5
    fra NOK  507,08
on request
Deliverable
221 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Med integrerat M14-fäste för användning direkt på vinkelslipmaskiner utan ytterligare tillbehör.