{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Borstmaterial | kiselkarbid | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 7 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Arbetslängd L3 | 40 mm | |
Passar till hål-⌀ | 6,1 mm - 6,5 mm | |
rekommenderat varvtal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produktslag | Invändig borste |
Artikkelkode | 574490 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013349791528 | |
Manufacturer number | 9918036307 |