{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 21 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 570305 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906520 |