Rundborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm 125XM14 mm

Article no.: 571205 125XM14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
120 styck i lager
  • gängaM: M14

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 125 mm
gängaM M14
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 29 mm
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 571205 125XM14
EAN / GTIN 4017359458693
Manufacturer number 473217WZ

Beskrivelse

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.