Slipskiva PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Article no.: 560200
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  94,79
  • from 10
    fra NOK  78,99
on request
Deliverable
905 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Specialtyp för bearbetning av gjutgods. Högvärdig zirkoniumoxid och kiselkarbid möjliggör en tidigare ouppnåelig avverkning vid låga presskrafter, även vid belagt gjutjärn.
Specifikation: ZA24N-BFX.

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.