Utförande:
- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
- Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
- Slipvinkel 20° till 30°
- Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.
Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för
universell användning på rostfritt stål och stål med hög slipeffekt och lång utslitningstid.
Specifikation: A30Q-BFX.