Slipskiva PREMIUM*** RONDELLER Ø 115 mm 24

Article no.: 560910
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  71,09
  • from 25
    fra NOK  59,30
on request
Deliverable
938 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål; Gjutgods; INOX
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

En patenterad slipskiva med hög flexibilitet, kall slipning samt mycket god spåntransport och lugn gång med låg ljudnivå.
  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Användningsdata:

Universellt användbar för stål, rostfritt stål, gjutgods, ickejärnmetaller och härdplaster, vid ytslipning och för bearbetning av plåtdelar och svetsfogar.