This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Lamellrondell (ZA) glasfiberrygg konvex Ø 150 mm 40 HOLEX

Article no.: 565775
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Beskrivelse

Utförande:

Slipskivor med överlappande slipdukslameller av zirkoniumoxid (ZA) resp. keramikkorn på rygg av stålplåt, plast resp. glasfiber. Idealisk periferihastighet 50 − 60 m/s, maximalt 80 m/s. Mjuk och kall slipning med hög självskärpande effekt (ingen igensättning); arbetet sker utan ansträngning vid låg vibrations- och ljudnivå.
  • Plan form − för ytslipning och svetsslipning med arbetsvinkel 0 − 15°.

Lamellrondell med glasfiberrygg och blandväv med god slipeffekt och lång utslitningstid.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla stålsorter, perfekt för ytslipning.