Kapskiva CUBITRON™ II 115 mm

Article no.: 563320
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  79,55
  • from 25
    fra NOK  66,31
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Extremt hög skärkapacitet och användningstid genom precisionsformat keramikkorn i Cubitron™ II-produkter.
Mycket användarvänligt tack vare det synnerligen mjuka och kraftbesparande kapningsbeteendet.

Användningsdata:

För snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A36S-BF.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.
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
    skiv-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen