Fiberskiva Actirox AF 799 (CER) ⌀ 125 mm

Article no.: 566448
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  35,93
  • from 50
    fra NOK  29,90
on request
Deliverable
13 802 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: järnfria metaller; Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp VSM Actrirox AF 799 fiberskivor med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt. Sval slipning och utomordentlig användningstid.
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM keramikkorn.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.