Fiberrondell normalkorund (A) Ø 115 mm 24 HOLEX

Article no.: 566410
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  5,67
  • from 50
    fra NOK  4,85
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
9 207 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
HOLEX universalfiberrondeller för slipning av alla metaller. Korntyp: Normalkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen