Diamantkapskiva 50 mm

Article no.: 563490
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
5 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: fiberarmerad plast
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Enskiktad galvanisk belagd diamantkapskiva med skyddssegment på sidorna. Hög avverkning tack vare stora spånutrymmen. Total skivbredd 2,0 mm, stamblad av stål 1,0 mm.

Användningsdata:

För kapning, kantklippning och tillklippning av fiberarmerad plast (kolfiber-/glasfiberarmerad plast) med vinkelslipmaskiner (storlek 115/125) eller rakslipmaskiner (storlek 50/75) med hylsdorn nr 563496.