Soft Pad-rulle mjuk 180

Article no.: 557460 180
Set price 200 st. (NOK 5,60 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
finhetsgrad superfin
Bredd 100 mm
höjd 3 mm
Längd 120 mm
antal belagda ytor 1
antal svampar, pads 200
Produktslag Slipsvamp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557460 180
EAN / GTIN 4062406154509

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Soft Pad-rulle belagd på ena sidan med normalkorund (A). Keramikbeläggning för längre användningstid. Förvaring i praktisk dispenserbox med synslits för snabb nivåidentifiering.

Fördel:

Rent skumplastbärarmaterial. Härigenom uppnås högsta möjliga flexibilitet och kornlossning förhndras. Minskad inträngning av främmande ämnen i arbetsstyckets yta genom lösningsmedelsfri bindning. 200 perforerade dynor vardera 100×120×3 mm.

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.