Slipstift grov AR SP0510 GARANT

Article no.: 550900
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  25,94
  • from 10
    fra NOK  21,69
on request
Deliverable
271 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för kant- och ytslipning och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.
Keramiskt bundna slipstift i ädelkorund rosa (AR). Medelhårt utförande.
Grov kornstorlek. Skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För universell bearbetning av olegerat och låglegerat stål och gjutstål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.