Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun KK 114 F 25 mm×50 m 5

Article no.: 557880
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
14 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.