Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713T 6×305 mm 40

Article no.: 558204
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1
    fra NOK  12,53
  • from 100
    fra NOK  10,40
on request
Deliverable
634 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
T-väv (robust-flexibel) med specialflexning för bearbetning av små radier i manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.