Slipband keramikkorn XK870X 75×2000 mm 24
Article no.:
558410
- Slipmedlets beteckning: Keramik
- Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
Beskrivelse
Utförande:
Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
X-väv (robust) för sliparbeten med stationära slipmaskiner med hög presskraft.
X-väv (robust) för sliparbeten med stationära slipmaskiner med hög presskraft.
Användningsdata:
För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.
Anmärkning:
Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.