{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 32 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 275 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 140 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 410 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikkelkode | 589790 32 | |
EAN / GTIN | 3165140949767 | |
Manufacturer number | 2608594207 |