{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 121 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 70 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 35 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 105 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikkelkode | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Manufacturer number | 2608594244 |