Cirkelsågblad trapets-plan tandning INOX 305 mm

Article no.: 584004 305
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Tandutförande Trapets-plan tand
Blad-⌀ D 305 mm
hål-⌀ 25,4 mm
Antal tänder 72
sågbredd B 2,2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728

Beskrivelse

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

Universalsågblad för bearbetning av rostfritt stål med kap- och geringsågar. Problemfri kapning av rör, plåtar, profiler och solida material. Lämpar sig även för stål- och NE-material. Inte lämplig för gjutjärn. Liten gradbildning, snabbt snitt utan kylning.