Utförande:
RobustHSS-bimetall Hålsåg med 8 % kobolt-legeringsandel. Extrem motståndskraft och lång utslitningstid. Den progressiva tandningen, 4-5 tänder per tum, säkerställer för snabb skärning och perfekt spånutkast. Power Change-systemet möjliggör snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 40 mm.
Bimetall hålsågssortiment med Power Change.system i de vanligaste diametrarna. Inklusive 6-kantsskaft och HSS-cenrerborr med plastväska.
Användningsdata:
För stationära borrmaskiner, svarvar eller eldrivna handborrmaskiner vid motsvarande varvtal. För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta. Lämpar sig för alla material, som stål, aluminium, rostfritt stål och trä.
Rekommendation:
Skärkvaliteten är beroende av varvtalet och temperaturen är rätt. Användning av skärolja, t.ex. nr
084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.