Roterande fil GARANT Master Cast – grov AlTiSiN

Article no.: 547700
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
202 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör en mycket hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt lugn gång och god styrbarhet. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat.
Skaftdiameter 6mm.
Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallsorter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat-optimerad, för rostfria stålgjutgods.
  • Extrema användningstider.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av gjutjärn, stål, stålgjutgods, verktygsstål och mjuka titanlegeringar.
Optimerad för bearbetning av hårda och spröda gjutmaterial som gjutjärn, stål och stålgjutgods, härdat stål och verktygsstål. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen