This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Universalnyckel

Article no.: 623610

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 90 mm
Drivprofil 4-kant-hylsnycklar; 3-kant-hylsnycklar; 4-kantnycklar; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel
Produktslag Elskåpsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 623610
Manufacturer number 00 11 04

Beskrivelse

Utförande:

Apparatskåpnyckel i kors av zinkpressgjutgods medplastadapter och vändbart bits (Phillips och spår).

Användningsdata:

För värme, klimat, sanitet och fastighetsskötsel.

Passar till:

Fyrkant 5; 7; 8 mm, trekant 9 – 10 mm, stegfyrkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, sexkant 3 mm (för pinnskruvar), bitsfäste 1/4 tum, krysspår PH2, spår 1,0×7 mm.
Fyrkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vingar ⌀ 3 – 5 mm, bitsfäste 1/4 tum med magnet, krysspår PH2, spår 1,2×7 mm och för Torx® TX20 och TX25.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen