This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Ringspärrnycklar 10X11 mm HOLEX

Article no.: 614840 10X11

Select article variation and quantity

Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
Totallängd L 206 mm
maximal ring-⌀ D1 23,5 mm
maximal ring-⌀ D2 26 mm
maximal ringhöjd h1 11 mm
maximal ringhöjd h2 12 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614840 10X11
EAN / GTIN 4045197160492
Manufacturer number 614840 10X11

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd, mycket stabil. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Med olika nyckelvidder, krökt.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen