{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 6000 Joker Imperial | |
nyckelvidd | 5/16 tum | |
nyckellängd L | 144 mm | |
Käftbredd b | 20 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7 mm | |
ring-⌀ D | 18 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 80 | |
Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | tum | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614890 5/16 | |
Manufacturer number | 05073280001 |