{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 889/4/1 | |
Fästetsexkant | 6,3 mm | |
totallängd | 75 mm | |
sexkantdrivning | D 6,3 (1/4 tum) | |
Fäste på maskinsidan | E 6,3 (1/4 tum) | |
maskinduglig | yes | |
Produktslag | bitshållare |
Artikkelkode | 675020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288174604 | |
Manufacturer number | 05052503001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fäste med magnet / snabbkoppling 6,3
on request
På lager
478 styck i lager
NOK 273,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
395 styck i lager
NOK 230,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
964 styck i lager
NOK 108,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fäste på maskinsidan | E 6,3 (1/4 tum) | E 6,3 (1/4 tum) | E 6,3 (1/4 tum) |
totallängd | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
tillverkarens beteckning | 889/4/1 | ||
maskinduglig | yes | yes | yes |
Fästetsexkant | 6,3 mm | 6,3 mm | |
sexkantdrivning | D 6,3 (1/4 tum) | D 6,3 (1/4 tum) | D 6,3 (1/4 tum) |
Produktslag | bitshållare | bitshållare | bitshållare |