{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Manufacturer number | 192850 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skrubbfräsar TiAlN 6 mm HOLEX
on request
På lager
9 772 styck i lager
NOK 293,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
195 styck i lager
NOK 583,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | ±0,12 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |