HM-skrubbfräs MTC / TPC TiAlN 4 mm GARANT

Article no.: 202977 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,15×D vid valsfräsning; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC; TPC
Skärlängd Lc 11 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,05 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC 0,008 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC 0,01 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202977 4
EAN / GTIN 4045197431349
Manufacturer number 202977 4

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
25
Stål < 67 HRC
H
20
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Markant reducerad skärkraft tack vare 45°-spiral.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

För material > 55 HRC rekommenderar vi att matningsdjupet reduceras till ap = 0,25×D...0,5×D.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen