{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,5 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202004 20 | |
EAN / GTIN | 4062406126056 | |
Manufacturer number | 202004 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 4 413,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 4 547,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 049,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
85 styck i lager
NOK 4 467,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 973,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | gul | skär | skär | gul | gul |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnavrundning rv | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |