HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA H7 TiAlN 3,98 mm GARANT

Article no.: 122790
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
145 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 6×D
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Borrning och brotschning i en arbetsoperation. Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Rätlinjigheten blir särskilt exakt tack vare 4 styrlister.

Fördel:

Utan ytterligare brotschning kan snäva håltagningstoleranser fås med passning H7.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122790 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122790 + 129100HE.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-passningsborr för aluminiumbearbetning levereras på förfrågan.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen