{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M14×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12,5 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132955 14X1,5 |