This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskingängtapp för synkronspindlar IK / form C TiAlN M5 GARANT

Article no.: 132565 M5

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft DIN 1835 B
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 4,2 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 12,5 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132565 M5
Manufacturer number 132565 M5

Användningstabell

GJS, ADI > 800N/mm²
K
20
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande; med skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för användning på maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel.
En speciell TiAlN-beläggning möjliggör optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Även mycket lämplig för gjutjärn (ADI).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen