{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 135855 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197649522 | |
Manufacturer number | 135855 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskin- gängtapp HSS/E form C ånganlöpt M3 HOLEX
on request
På lager
2 472 styck i lager
NOK 156,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
712 styck i lager
NOK 368,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 569,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gängdjup | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |