Tappsvängjärn, inställbart förstärkt 3

Article no.: 148200 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
467 styck i lager
  • Norm: DIN 1814

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 4,9 mm - 12 mm
för handgängtappar DIN 352 M5 − M20
för handbrotschdiameter DIN 206* 6,5 mm - 15 mm
totallängd 370 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 148200 3
EAN / GTIN 4045197923967

Beskrivelse

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
För kraftiga påfrestningar och exakt användning. Alla dimensioner med högkvalitativ smidd grundstomme av stål och integrerad fast back. Rundlibell för rak ansättning.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen