Eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/3mm

Article no.: 273864 26/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Bladhöjd h5 26 mm
Användning Höger
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 21,4 mm
totallängd L 97 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Manufacturer number 273864 26/3

Beskrivelse

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133.
319140319141 storlek RR eller LR.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen