Sticksvarvning fullradie CBN 825 2 mm GARANT

Article no.: 273746 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning H
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CBN825
Skärmaterial CBN
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273746 2
EAN / GTIN 4045197643612
Manufacturer number 273746 2

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen