Sticksvarvinsats, invändig, vänster L1 = 15 4,2/1 mm GARANT

Article no.: 270322 4,2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin / w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Mikro
Minimidiameter Dmin 4,2 mm
Spårbredd w 1 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
Skaft-⌀ d 4 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2 mm
maximalt sågdjup tmax 0,8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270322 4,2/1
EAN / GTIN 4045197466921
Manufacturer number 270322 4,2/1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.

Downloads & documents

From the same series "Mikro" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen