{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 2 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272610 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 1 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 272002 12/16 | |
EAN / GTIN | 4045197644183 | |
Manufacturer number | 272002 12/16 |