{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för brotschhuvuddiameter D | 20 mm - 21,99 mm | |
Skaftutförande | Kort | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 80 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Dragtapp nr 239900 | 2 | |
U-nyckel nr 239901 | SW5 | |
Manövernyckel nr 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 239880 20-21,99 | |
Manufacturer number | 75A.40.13020 |