Präglingsverktygssortiment 16-25 mm

Article no.: 291935 16-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Vänster
Skruvar 299923 2
rull-⌀ 50 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Manufacturer number 31002873

Beskrivelse

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Utbytessegment nr 291954291956 och teckensatser nr 291945291947.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 16, skaftadapter för skaftdimension 20 och 25, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Observera:

Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

Anmärkning:

Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.