• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handbrotsch konfigurerbar 3,2 mm

Article no.: 160200 3,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 3,001 mm - 3,300 mm
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 46 mm
totallängd L 66 mm
Antal skär Z 6
skaftstorlek □ 2,4 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 160200 3,2
EAN / GTIN 4045197926463

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med vänsterspiral 7−8° och lång skärfas över 1/4 av skärlängden. Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.
Handbrotscharna färdigslipade för valfri passning.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.