{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 0 kN - 16 kN | |
skalgraderingsvärde | 0,5 kN | |
felgräns | ±1,6 av mätområdets slutvärde (±2,5 med minnesvisare) % | |
Kolvdimension | 45 mm | |
IP-skyddsklass | IP 43 | |
kolvyta | 10 cm2 | |
Mätteknik | analog | |
kraftupptagarens höjd | 30 mm | |
⌀ kraftupptagare | 75 mm | |
arbetstemperatur | −10 °C - 50 °C | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Kraftmätare |
Artikkelkode | 479100 0-16 | |
EAN / GTIN | 2050001056290 |