{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal kapacitet | 0 g - 2 200 g | |
avläsning | 1 g | |
tillverkarens beteckning | EMB | |
vågplattans mått | ⌀ 150 | |
Bredd | 170 mm | |
Djup | 244 mm | |
höjd | 39 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
nettovikt | 0,55 kg | |
Produktslag | Kompaktvåg |
Artikkelkode | 479450 2200 | |
EAN / GTIN | 4045761028395 | |
Manufacturer number | EMB 2200-0 |