{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minsta viktområde | 50 kg | |
Antal ingående batterier | 2 | |
maximal kapacitet | 20 000 kg | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081556 LR3 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 147 mm | |
husets djup | 45 mm | |
husets höjd | 342 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
förpackning | Transportväska | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Artikkelkode | 086049 20,0 | |
Manufacturer number | 086049 20,0 |