This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Plattformsvåg, typ DS med hög upplösning, maximal kapacitet: 16kg

Article no.: 479610 16

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (kg) Unit price incl. VAT
  • datautgång: RS232C-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DS
maximal kapacitet 0 kg - 16 kg
avläsning 0,1 g
Sifferhöjd displayenhet 18 mm
reproducerbarhet 0,1 g
tillverkarens beteckning DS
datautgång RS232C-gränssnitt
insvängningstid 3 s
minimal styckevikt 1 g
vågplattans mått 308×318 mm
Energiförsörjning Nätdriven; Nätdriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 0
nettovikt 7,5 kg
Produktslag Plattformsvåg
märkspänning 230 V

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479610 16
Manufacturer number DS 16K0.1

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust plattformsvåg, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
  • Displayenhet med sifferhöjd 18 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
  • Robust plattform med arbetsskyddskåpa för displayenheten.
  • Enkel självförklarande operatörsstyrning via ja-/nej-dialog på displayen.
  • Nät- och batteridrift möjlig (batteri på förfrågan).
  • Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.
  • Med automatisk referensoptimering som ger noggrann räkning.
  • Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).
  • Antal: Referensantal kan väljas, 1, 5, 10, 20 stycken.
  • Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.
  • Numeriskt taraavdrag när behållarvikten är känd. Användbart vid nivåkontroller.
  • Procentbestämning: Visning av avvikelse från referensvikten i procent istället för i gram.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Internt och externt batteri, provvikt, vägghållare och skrivare på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen