Invändig snabbmätare med långa mätarmar 15-65 mm

Article no.: 438953 15-65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 387,72 /pcs.
  • NOK 501,07 /pcs.
on request
På lager
5 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 15 mm - 65 mm
avläsning 0,05 mm
felgräns 0,05 mm
IP-skyddsklass IP 65
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 1,5 mm
minimalt spårdjup 2,5 mm
maximalt spårdjup 4,5 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 188 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 66 mm
Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 438953 15-65
EAN / GTIN 2050001743138

Beskrivelse

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.