Finmäturhakmått 25-60 mm

Article no.: 424900 25-60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,53 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 636,66 /pcs.
on request
På lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 25 mm - 60 mm
planparallellitet för mätytorna 2 µm
planhet för mätytorna 0,2 µm
mätprobens väg 2 mm
mätkraft 7,5 N
mätytor − ⌀ 9 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmäturhakmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 424900 25-60
EAN / GTIN 4059192017606
Manufacturer number 4450001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt. Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Finmätur nr 434674 strl 25/0,5 och strl 50/1 föredras. Toleransavvikelser för arbetsstycket kan avläsas numeriskt på mäturet.
För hårdmetallbestyckade mätytor. För mätning av cylindriska delar, t ex axlar, bultar, skaft. För tjockleks- och längdmätning.

Leveransinnehåll:

Utan finmätur, inklusive trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutjärnsstativ, mätinstrumenthållare typ Fk för överföring av slagrörelsen i mätaxeln, mätspetsar.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories