{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
mätområde finmätur | ±0,065 mm | |
avläsning mikrometer | 0,01 mm | |
avläsning finmätur | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
mätbygelns frigångsdjup | 30 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Finmätur-mikrometer |
Artikkelkode | 422500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004255 | |
Manufacturer number | 4150001 |